Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Acer H7531D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3178097
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     EY.JBL01.001
EAN/GTIN:
     4717276151119
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
DV-Projektor
Acer H7531D - DLP-Projektor - 2000 lm - 1920 x 1080 - Breitbild - HD 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - HD 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 3 x Component-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ( Verwaltung ) ¦ 1 x seriell RS-232 ( Verwaltung )
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Composite Video-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
305 Watt
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
1 Watt
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video, S-Video
Eingabegerät
Typ
Extern
Movement Detection Technologie
Infrarot
Maße und Gewicht
Breite
29.4 cm
Tiefe
22.9 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
3.2 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.55-2.87
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
762 cm
Besonderheiten
6-Segment-Farbrad, High-bandwidth Digital Content Protection System (HDCP), BrilliantColor, ColorBoost II+ Technology, SmartFormat Technology, EcoProjection Technology, DynamicBlack-Technologie
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
2000 lm
Kontrastverhältnis
50000:1
Lampentyp
P-VIP 230 Watt
Projektionsdistanz
1.5 m - 10 m
Auflösung
1920 x 1080
Digitaler Zoomfaktor
8x
Gleichmäßigkeit
85 %
Lampenlebensdauer
2500 Stunde(n) / 4000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Natives Seitenverhältnis
Breitbild
Helligkeit (reduziert)
1600 lm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,78*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,52*
€ 787,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,78*
€ 783,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Acer
SV.WPRAF.A01
ab € 19,16*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
SV.WPRAF.A02
ab € 49,56*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
JZ.J7400.001
ab € 176,87*
Zubehör
Acer
EC.J9900.001
ab € 125,54*
Zubehör
Format: 200x150
Acer
EZ.PCM03.007
ab € 45,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG