Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ReinerSCT cyberJack RFID komfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3174335
Hersteller:
     Reiner
Herst.-Nr.:
     2718700-000
EAN/GTIN:
     4011170081085
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Personalausweisleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
Der cyberJack RFID komfort verbindet ausgezeichnetes Design mit umfangreicher Funktionalität. Er unterstützt nahezu alle Anwendungen von kontaktbehafteten Chipkarten wie zum Beispiel Onlinebanking via HBCI/FinTS, Secoder und EBICS sowie GeldKarte und die qualifizierte elektronische Signatur. Ebenso unterstützt der cyberJack RFID komfort auch kontaktlose RFID-Chipkarten mit allen Funktionen bei maximaler Sicherheit, so zum Beispiel den neuen Personalausweis (nPA) in Verbindung mit dem Bürgerclient. Durch die Anzeige des Berechtigten und der Berechtigungen auf dem großen, beleuchteten LC-Display haben Sie die volle Kontrolle über die Freigabe Ihrer persönlichen Daten. Mit der sicheren PIN-Eingabe über die eigene Tastatur ist die Geheimhaltung Ihrer PIN zu jeder Zeit gewährleistet. Die modulare Firmwareverwaltung erlaubt die Verwendung des cyberJack RFID komfort in einer Vielzahl von Anwendungen, so dass Sie mit dem Kauf eines einzigen Lesegeräts Investitionssicherheit für einen langjährigen multifunktionalen Einsatz haben.
ReinerSCT cyberJack RFID komfort - RFID-Leser - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
RFID-Leser - mit Kontakt/ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Gerätefunktionen
PIN-Eingabe
Kennzeichnung
TUV, WHQL, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,52*
€ 150,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.