Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelMANAGER 420P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1141696
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0915480
EAN/GTIN:
     3501170915486
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Dank der Energieversorgung durch einen Lithium-Ionen-Akku - die gleiche Technologie, wie sie bei Mobiltelefonen und Laptops zum Einsatz kommt - macht der Etikettendrucker DYMO LabelManager 420P Schluss mit den unpraktischen AA-Batterien. Aufladen und einsetzen - jetzt können Sie überall etikettieren, wo es erforderlich ist, und sind netzteilunabhängig. Das moderne Design des Etikettendruckers passt perfekt in jede Büro- oder Arbeitsumgebung. Außerdem verfügt das Gerät dank Kunden-Feedback über moderne Funktionen - damit Sie einfacher und bequemer die gewünschten Ergebnisse erzielen. Das moderne große Display ist mit Hintergrundbeleuchtung und hat eine vierzeilige Textanzeige. Arbeiten Sie schneller mit einer verbesserten Benutzeroberfläche, die alle Menü-Befehle auf dem Bildschirm darstellt, ohne scrollen zu müssen, und mit leicht verständlichen Symbolen für Formatierungsoptionen. Sie können aus 8 Schriftarten und 10 Textstilen wählen; heben Sie Text mit 8 Rahmenausführungen oder mittels Unterstreichung hervor. Sie können unnötig wiederholende Arbeiten mithilfe des 10-Etiketten-Speichers vermeiden. LabelManager 420P verwendet DYMO D1-Etiketten mit den Breiten 6, 9,12 und 19 mm. Text geben Sie mit der gewohnten ABC-Tastatur ein, und es stehen Spezialfunktionstasten für Satzzeichen, Währungs- und andere Sonderzeichen zur Verfügung.
DYMO LabelMANAGER 420P - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,9 cm) - 180 dpi - USB - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Schnittstelle
USB
Barcodes
Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128
Schriftarten
8 Schriftarten
Schriftgrößen
7 Größen
Schriftschnitt & Effekte
Fett, kursiv fett, kursiv Entwurf, kursiv schattiert, normal, vertikal, Outline, schattiert, kursiv, Spiegel, unterstrichen, Rahmen um Text, durchgestrichen, 3D
Tastatur
ABCD
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (1,9 cm)
Medientyp
Selbstklebende Etiketten
Kompatible Bänder
D1-Schriftband
Max. Mediengröße (angepasst)
19 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,9 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,9 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Bandkassette
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Batterieladegerät
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
DYMO Label Software 8
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
5.7 cm
Gewicht
0.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Angebote (45)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 149,76*
€ 168,67*
1 Tag
45
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,70*
€ 181,11*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 160,65*
€ 181,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 167,42*
€ 186,61*
11 Tage
11
pro Stück
€ 5,87*
ab € 169,90*
€ 188,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 149,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,48*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,58*
Zubehör
Dymo
1978365
ab € 6,84*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,14*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 13,64*
Zubehör
Dymo
1978366
ab € 6,95*
Zubehör
Dymo
1978367
ab € 4,14*
Zubehör
Dymo
1759398
ab € 25,07*
Zubehör
Dymo
S0720830
ab € 10,01*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 9,07*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,77*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 5,64*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 8,95*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 7,80*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.