Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-103135 Herst.-Nr.: 43760 EAN/GTIN: 0023942437604 |
| |
|
| | |
| BD-R Dual Layer ist eine wiederbeschreibbare Bluray- Disk mit zwei Aufnahmeschichten mit jeweils einer Speicherkapazität von 50 GB. Verbatim - 5 x BD-RE DL - 50 GB 2x - Jewel Case (Schachtel) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | BD-RE DL | | Anzahl mitgelieferter Medien | 5 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 2x | Verschiedenes | Verpackung | Jewel Case (Schachtel) | Media | Besonderheiten | Hard Coating Protection Technology | | Kapazität ohne Komprimierung | 50 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 21,67* | € 29,50* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,64* | € 29,52* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 22,54* | € 30,76* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 24,41* | € 32,89* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 24,20* | € 32,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|