Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

BestMedia Platinum MyDrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3170630
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     103825
EAN/GTIN:
     4027927038257
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
BestMedia Platinum MyDrive - Festplatte - 320 GB - extern ( tragbar ) - 6.4 cm ( 2.5" ) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - durchsichtig
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm ( 2.5" )
Breite
8.1 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
160 g
Gerätetyp
Festplatte - extern ( tragbar )
Puffergröße
8 MB
Kapazität
320 GB
Merkmale
Bus mit USB-Anschluss
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Farbe
Durchsichtig
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
80 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.0 (lesen) : 80 MB/s ¦ USB 3.0 (schreiben) : 70 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,18*
€ 276,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BestMedia
103815
ab € 204,59*
Zubehör
BestMedia
103817
ab € 210,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG