Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BestMedia Platinum MyDrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3170628
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     103823
EAN/GTIN:
     4027927038233
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
BestMedia Platinum MyDrive - Festplatte - 320 GB - extern ( tragbar ) - 6.4 cm ( 2.5" ) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm ( 2.5" )
Breite
8.1 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
160 g
Gerätetyp
Festplatte - extern ( tragbar )
Puffergröße
8 MB
Kapazität
320 GB
Merkmale
Bus mit USB-Anschluss
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
80 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.0 (lesen) : 80 MB/s ¦ USB 3.0 (schreiben) : 70 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.3.9 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
BestMedia
103837
ab € 40,65*
Sonstiges
Format: 200x150
BestMedia
103851
ab € 63,04*
Sonstiges
Ordner rado, Wolkenmarmor, DIN A4, 285 x 318 mm, 80 mm, schwarz
ELBA
100081018
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG