Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Techconnect 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3170018
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC2 15MVGA
EAN/GTIN:
     1461168000001
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Die Vision-Qualitätskabel ermöglichen Ihnen so größtmögliche Flexibilität. An einem Ende des Kabels gibt es einen steckfertigen, vorkonfektionierten Phoenix-Steckverbinder, der in die Rückseite des Techconnect2-Moduls eingesteckt werden kann, und am anderen Ende einen festen Steckverbinder. Auf der Seite des festen Steckverbinders ist ein Ferritkern integriert.
Vision Techconnect 2 - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu 4-polig Phoenix (M) - 15 m - geformt - beige
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Farbe
Beige
Besonderheiten
Geformt, Ferritkern
Länge
15 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
3 x 4-polig Phoenix - männlich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 15m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.