Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Constellation.2 ST91000640NS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3169430
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST91000640NS
EAN/GTIN:
     8592978031282
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kleiner Formfaktor, große Leistung - das alles bekommen Sie mit dieser umweltfreundlichen Nearline Festplatte. Die Constellation.2 von Seagate bietet eine optimale Kombination aus großer Speicherkapazität, geringem Stromverbrauch, Nearline Leistung, Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse und Datensicherheit. SAS (Serial Attached SCSI) maximiert die Leistung und die Datenintegrität, der kleine Formfaktor optimiert die Energieeffizienz und minimiert gleichzeitig die im Rechenzentrum benötigte Stellfläche und die Selbstverschlüsselung garantiert Datensicherheit auf höchstem Niveau und senkt außerdem die Kosten für die Außerdienststellung von Festplatten. Die Constellation.2 stellt mit ihrer großen Speicherkapazität und Zuverlässigkeit eine nachhaltige Lösung für Ihre ständig steigenden Speicheranforderungen dar. Die Constellation.2 wurde so konzipiert, dass sie Ihren Leistungserwartungen gerecht wird. Diese Festplatte ermöglicht Ihnen, unter dem eingeplanten Budget zu bleiben. Die Constellation.2 eignet sich ideal sowohl für Server- als auch für Netzwerkspeicherlösungen in platzabhängigen IT-Umgebungen und ermöglicht mit ihrem kleinen Formfaktor optimale Leistung.
Seagate Constellation.2 ST91000640NS - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Perpendicular Magnetic Recording (PMR), PowerChoice, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Schocktoleranz
70 g @ 2 ms (in Betrieb) / 400 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.5 g @ 5-500 Hz (in Betrieb) / 3 g @ 5-500 Hz (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.7 ms
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,400,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.