Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kodak I1310 Plus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3167945
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1220169
EAN/GTIN:
     0041771220167
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner duplex
Kodak i1310 Plus - Dokumentenscanner - Duplex - 215 x 863 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug ( 75 Blätter ) - bis zu 5000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
215 x 863 mm
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
USB 2.0 - Type B
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215 mm x 863 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
75 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatischer Dokumenteneinzug
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
UL, TUV GS, C-Tick, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, EN 60950, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, CCC, FCC, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, FCC CFR47 Part 15 B, AS/NZS 3548 Class B, BSMI CNS 14336, GB 4943, GB 9254 Class B, GB 17625.1
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
35 Watt ( 6 Watt )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
KODAK Capture Desktop Software, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, KODAK Smart Touch
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits) SP1, Red Hat Fedora Core 9, SuSE Linux 11, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows XP SP3, Ubuntu 8.04, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit-Edition SP2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
58 dBA
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 76%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
5000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle
Duale fluoreszierende Lampe (Kaltlicht-Kathode)
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - Letter - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat S/W - Letter - 200 dpi ¦ 40 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - Letter - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - Letter - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - Letter - 200 dpi ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - Letter - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
60 Seiten/Min.
Abmessungen und Gewicht
Breite
33 cm
Tiefe
16.2 cm
Höhe
24.6 cm
Gewicht
5.2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR-qualifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.013,55*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.013,55* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.021,00*
€ 1.214,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.013,55*
€ 1.206,12
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG