Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Freecom Mobile Drive Classic 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3166637
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     35606
EAN/GTIN:
     4021801356062
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Freecom Mobile Drive Classic 3.0 - Festplatte - 320 GB - extern ( tragbar ) - 6.4 cm ( 2.5" ) - USB 3.0 - Piano Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm ( 2.5" )
Breite
11.5 cm
Tiefe
7.6 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
140 g
Gerätetyp
Festplatte - extern ( tragbar )
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Farbe
Piano Black
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Zuverlässigkeit
MTBF
50,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.8 oder höher
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7 - 1.6 GHz - RAM 512 MB ¦ MacOS X 10.4.8 oder höher - RAM 512 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG