Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 55X 2er-Pack


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     509-5310655
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE255XD
EAN/GTIN:
     8856312771020
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mehr drucken heißt mehr sparen. Dank HP LaserJet Druckkassetten im Doppelpack können Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens reduzieren, ohne auf die konsistenten, professionellen Ergebnisse und den zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb mit Original HP Produkten zu verzichten.
HP 55X - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE255XD) - für LaserJet Enterprise MFP M525; LaserJet Enterprise Flow MFP M525; LaserJet Managed MFP M525
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.9 cm
Transporttiefe
32 cm
Transporthöhe
31.8 cm
Transportgewicht
4.58 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
3.65 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 13500 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet Enterprise MFP M525dn, MFP M525f, P3015, P3015d, P3015dn, P3015n, P3015x ¦ HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c ¦ HP LaserJet Managed MFP M525fm ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP M525cm ¦ HP LaserJet Pro MFP M521dn, MFP M521dw
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 364,10*
€ 391,85*
1 Tag
16
pro 2er Pack
€ 7,50*
ab € 373,71*
€ 402,42*
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 374,02*
€ 403,05*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 376,12*
€ 403,48*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 377,55*
€ 403,88*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 391,85*
€ 466,30
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 387,98*
€ 461,70
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 373,36*
€ 444,30
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 369,49*
€ 439,69
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 364,10*
€ 433,28
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.