Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3142456
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0027
EAN/GTIN:
     4260113569306
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Mit dem LogiLink GEL Mauspad können Sie beim arbeiten jetzt Ihre Hand entspannen. Dank dem Gel passt es seine Oberfläche genau Ihrem Handgelenk an, wodurch Schmerzen nach zu langen arbeiten mit der Maus der Vergangenheit angehören. Das Mousepad besitzt auf der Unterseite eine Oberfläche, die extrem rutschfest ist. Es ist kompatibel zu allen erhältlichen Maustypen wie Kugel-, optischer und Lasermaus.
LogiLink - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Produktmaterial
Gummi, Lycra, Schaum, Softgel
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Anti-Rutsch-Füße
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
574858
ab € 7,05*
Ähnlich
Esselte
67106
ab € 13,81*
Ähnlich
Soennecken
3784
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.