Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dell High Capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3133612
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-11019
EAN/GTIN:
     5397063019830
Suchbegriffe:
Lasertoner Dell
Toner Cartridge Dell
Toner Dell
Tonerkartusche Dell
Die Tonerkassette Gelb mit hoher Kapazität von Dell erzeugt hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 1.400 Seiten.
Dell - High Capacity - Gelb - Original - Tonerpatrone - für Color Laser Printer 13XX; Color Printer 1350; Multifunction Color Printer 1355
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Kapazität
Bis zu 1400 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
High Capacity
Patronenmerkmale
Dell Toner Managementsystem
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell Color Laser Printer 1350cnw, 1355cn ¦ Dell Color LED Laser-Class Printer 1250c ¦ Dell Color Printer 1350cnw ¦ Dell Multifunction Color Printer 1355cn, 1355cnw
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-10493
ab € 67,73*
Ähnlich
Dell
593-10259
ab € 104,23*
Ähnlich
Dell
593-10260
ab € 84,38*
Ähnlich
Dell
593-10261
ab € 97,51*
Ähnlich
Dell
593-10258
ab € 80,80*
Ähnlich
Dell
593-11018
ab € 70,84*
Ähnlich
Dell
593-11021
ab € 74,32*
Ähnlich
Dell
593-11140
ab € 65,94*
Ähnlich
Dell
593-11144
ab € 44,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG