Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7427-DP057.02 Herst.-Nr.: 800262-075 EAN/GTIN: 5711045218194 |
| |
|
| | |
| Dieses hochwertige und beschichtete Papieretikett mit ablösbarem Universal-Klebstoff bietet ausgezeichnete Druckqualität und gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. Zebra Z-Select 2000D - Papier - Acrylkleber - beschichtet - perforiert - hochweiß - 57.2 x 19.1 mm 39780 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 3315) Etiketten - für LP 26XX; TLP 2722, 3742; Zebra GX420; GK Series GK420; G-Series GC420; TLP 28XX, 38XX Weitere Informationen: Allgemein | Transportgewicht | 9.1 kg | Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 57.2 x 19.1 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Papier | | Drucktechnologie | Direkt thermisch | | Medienfarbe | Hochweiß | | Merkmale | Perforierung zwischen Etiketten, alle Temperaturen | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 3315 | | Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm | | Rollenkerndurchmesser | 25.4 mm | | Anz. Medien mit Karten | 12 Rolle(n) | | Beschichtung | Beschichtet | | Enthaltene Menge | 39780 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Acrylkleber | | Perforation | Perforiert | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Eltron LP 2622, 2642, 2722, 2742, 2824, 2844 ¦ Eltron TLP 2722, 2844, 3742 ¦ Zebra DA402, GX420t, Ht-146, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra LP 2722, 2742, 2824, 2844, 2844-Z ¦ Zebra Stripe A100, A300 ¦ Zebra TLP 2722, 2824, 2844, 2844-Z, 3742, 3842, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, thermodirekt-etiketten zebra, etiketten rolle, etiketten-rolle zebra |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 9,50* | € 12,39* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 9,65* | € 12,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 108,11* | € 139,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 105,89* | € 142,33* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 131,02* | € 166,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 148,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|