Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEC U310W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3109512
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003137
EAN/GTIN:
     5028695608542
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
DV-Projektor
Große Bilder selbst in kleinen Besprechungsräumen. Projektionen fast ohne Schattenwurf und Blendeffekt geben dem Präsentator mehr Raum, sich mit seinem Publikum zu beschäftigen und machen das Arbeiten mit einem interaktiven Whiteboard zum Erlebnis. Erweitern Sie Ihre Präsentationen und geben Sie Videoinhalte im ursprünglichen Bildformat wieder. Flexible Ausrichtungsmöglichkeiten bei der Installation geben Ihnen zusätzliche Freiheit für Digital Signage Lösungen die ins Auge springen. Mit der integrierten 3D-Fähigkeit ist der Projektor bereits heute auf die nächste Innovation im digitalen Klassenzimmer vorbereitet.
NEC U310W - DLP-Projektor - 3D - 3100 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - HD 720p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - HD 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - D-Sub (DB-15), 15-polig ¦ 1 x VGA-Output - D-Sub (DB-15), 15-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x HDMI-Eingang ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ( Verwaltung ) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ( Verwaltung )
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
EMEA-Garantie - 3 Jahre ¦ EMEA-Garantie - Lampe - 6 Monate/1000 Stunden
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontage-Kit, Fernbedienung
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV GS, RoHS, EuP Ready
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
360 Watt
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
0.5 Watt
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
36 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
32 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Component Video
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, S-Video
Eingabegerät
Typ
Extern
Videoausgang
Analoges Videosignal
RGB
Maße und Gewicht
Breite
32.7 cm
Tiefe
39.3 cm
Höhe
13.9 cm
Gewicht
6.3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
196 cm - 254 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 91.1 kHz
Besonderheiten
6-Segment-Farbrad, Korrektur der Wandfarbe, BrilliantColor, DLP 3D Ready, VIDI Lighting Technology
Helligkeit
3100 lm
Kontrastverhältnis
1800:1
Lampentyp
280 Watt
Projektionsdistanz
0.148 m - 0.311 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (nativ) / 1600 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.3:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 2500 Stunde(n) / bis zu 3000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Weitere Suchbegriffe: dlp beamer, dlp-projektor, beamer nec
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,02*
€ 1.059,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 878,03*
€ 1.044,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,83*
€ 1.033,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
100013019
ab € 66,21*
Zubehör
NEC
200003994
ab € 53,06*
Zubehör
NEC
200003996
ab € 50,37*
Zubehör
NEC
60003128
ab € 46,38*
Zubehör
NEC
60003314
ab € 397,29*
Zubehör
NEC
60003315
ab € 421,71*
Zubehör
NEC
100012946
ab € 36,69*
Zubehör
NEC
100012781
ab € 918,08*
Zubehör
NEC
100012782
ab € 924,96*
Zubehör
NEC
60003130
ab € 254,68*
Zubehör
NEC
100012976
ab € 932,97*
Zubehör
NEC
100013024
ab € 721,12*
Zubehör
NewStar
BEAMER-C100
ab € 72,60*
Zubehör
NewStar
BEAMER-C100SILVER
ab € 74,46*
Zubehör
NewStar
BEAMER-C200
ab € 79,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG