Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC 985 Rainbow Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3108996
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC985RBWBPDR
EAN/GTIN:
     5014047562099
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
100 Jahre Lichtechtheit Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist - garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit. Blauer Engel Getestete und nach RAL-UZ 171 zertifizierte Geräte zeichnen sich bei Verwendung von Brother Tintenpatronen durch ihren energieeffizienten und emissionsarmen Betrieb aus.
Brother LC985 Rainbow Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Blister mit akustischem/elektromagnetischem Alarm - Tintenpatrone - für Brother DCP-J125, DCP-J140, DCP-J315, DCP-J515, MFC-J220, MFC-J265, MFC-J410, MFC-J415
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Packungstyp
Blister mit akustischem/elektromagnetischem Alarm
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 260 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W, MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
LC985VALBPDR
ab € 30,04*
Sonstiges
Brother
LC985BKBP2DR
ab € 24,79*
Sonstiges
Brother
PC201
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.