Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 820-AAEII0 Herst.-Nr.: 0B24153 EAN/GTIN: 5711045010095 |
| | |
|
|  |  |
 | HGST Ultrastar C10K600 HUC106030CSS600 - Festplatte - 300 GB - intern - 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF ) - SAS-2 - 10000 rpm - Puffer: 64 MB Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF ) |  | Breite | 7 cm |  | Tiefe | 10.1 cm |  | Höhe | 1.5 cm |  | Gewicht | 204 g |  | Gerätetyp | Festplatte - intern |  | Puffergröße | 64 MB |  | Kapazität | 300 GB |  | Merkmale | Lade/Entladetechnologie, Rotational Vibration Safeguard (RVS), End-to-end data protection (ANSI) , S.M.A.R.T. |  | Schnittstelle | Serial Attached SCSI 2 | Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 55 °C |  | Schocktoleranz | 60 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb) |  | Vibrationstoleranz | 1.5 g @ 5-500 Hz (in Betrieb) / 3 g @ 5-500 Hz (nicht in Betrieb) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |  | Positionierungszeit | 3.7 ms (Durchschnittlich) |  | Mittlere Wartezeit | 3 ms |  | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm |  | Interner Datendurchsatz | 237 MBps | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^16 |  | MTBF | 2,000,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Serial Attached SCSI 2 |  | Kompatible Einschübe | 1 x intern - 6.4 cm SFF ( 2.5" SFF ) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: interne Festplatte, interne Festplatten, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop Hard Drives, Laptop HDD, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook Hard Drives, Notebook HDD, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SAS HDD, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SCSI HDD, internal hdd 2,5", scsi festplatte 300gb, scsi festplatte 10k |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 820 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 147,07* | € 155,90* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 148,16* | € 156,98* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 158,64* | € 166,61* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,90* | ab € 185,35* | € 191,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 820 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 820 |  | Versand: Lager 820 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,90* |  | ab € 30,00* | € 5,90* |  | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|