Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Laser/Ink Jet Self-Laminating Labels


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3105360
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S050X150YAJ
EAN/GTIN:
     0074983463589
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Panduit Laser/Ink Jet Self-Laminating Labels - Polyester - weiß - 12.7 x 38.1 mm 5000 Etikett(en) (65 Bogen x 78) Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
12.7 x 38.1 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Selbstlaminierend
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
78
Format Medien mit Karten
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anz. Medien mit Karten
65 Bogen
Enthaltene Menge
5000 Etikett(en)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,05244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 356,83*
€ 424,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 350,45*
€ 417,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 325,57*
€ 387,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 308,33*
€ 366,91
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 301,91*
€ 359,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 295,48*
€ 351,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 289,06*
€ 343,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 262,17*
€ 311,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.