Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

D-Link ShareCenter Pulse DNS-320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3103343
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DNS-320
EAN/GTIN:
     0790069341366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
D-Link ShareCenter Pulse DNS-320 - NAS - 0 GB - RAID 0, 1, JBOD - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
18.2 cm
Höhe
11.3 cm
Gewicht
0.85 kg
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 2 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
4 TB
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 8.9 cm ( 3.5" )
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter - integriert
Leistungsmerkmale
DHCP Support, E-Mail-Meldung, gemeinsamer Dateizugriff
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, NTP, Bonjour
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP, HTTPS
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - extern
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
15.7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID - integriert
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte
Festplatte
Typ
Standard - 8.9 cm ( 3.5" )
Schnittstellen Typ
Serial ATA-150
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Hama
ab € 8,10*
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG