Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Tec USB Display Adapter VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3098423
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     USB2VGA
EAN/GTIN:
     8594047318263
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter
i-Tec USB Display Adapter VGA - Externer Videoadapter - USB 2.0 - D-Sub
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Besonderheiten
Stromversorgung über USB
Max Auflösung
1920 x 1080
Bustyp
USB 2.0
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ VGA ¦ USB 2.0 - mit Adapter
Verschiedenes
Breite
8.4 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
1.8 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen
Pentium - 1.2 GHz - RAM 256 MB
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), UXGA (1600x1200), HDTV (1920x1080), 1280x960, 1440x900, 1360x768, 1366x768, WSXGA+ (1680 x 1050), 1368x768
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,31*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
USB3HDMI
ab € 46,11*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL403
ab € 10,34*
Zubehör
i-tec
TB3DUAL4KDP
ab € 77,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.