Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg Externes SAS-Kabel (Serial Attached SCSI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3098320
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     1018499
EAN/GTIN:
     7050776084998
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel extern
Overland-Tandberg - Externes SAS-Kabel - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) zu 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (M) - 2 m - für P/N: 3513-LTO, 3513-LTO-BUN, 3517-LTO, 3520-LTO, 3520-LTO-BUN2, 3527-LTO, 3535-LTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Externes SAS-Kabel
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 3513-LTO, 3513-LTO-BUN, 3517-LTO, 3520-LTO, 3520-LTO-BUN2, 3527-LTO, 3535-LTO
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel 2m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.