Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NVIDIA Quadro 2000 by PNY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3097687
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCQ2000BLK-1
EAN/GTIN:
     3536403338909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
pny quadro 600 grafikkarte pcie x16
Entwerfen, iterieren und liefern Sie bessere Projekte in kürzerer Zeit mit professionellen Quadro 2000 Midrange-Grafiklösungen. Quadro 2000 Lösungen liefern branchenweit die beste Leistung ihrer Klasse bei führenden CAD- und CDD-Anwendungen und ermöglichen kostengünstige Hochleistungssysteme, die tägliche Arbeitsabläufe für Technik, Design und Animation optimieren. Die innovative Nvidia Fermi Architektur vereint fortschrittliche Visualisierungs- und Berechnungsfunktionen und liefert maximale Leistung für wesentlich schnelleres professionelles Arbeiten. Zu den fortschrittlichen Merkmalen von Quadro 2000 zählen 3D Vision Pro für perfekte Stereo 3D Umgebungen, SLI Multi-OS für den Betrieb mehrerer Windows oder Linux Umgebungen auf einer einzigen Workstation und der Panoramamodus, mit dem jede beliebige Anwendung nahtlos und ohne Leistungseinbußen auf bis zu 8 Bildschirme skaliert werden kann Professionelle Nvidia Software Technologien wie Cuda Software und Nvidia Engines zur Anwendungsbeschleunigung und optimierte Treiber sorgen mit Quadro Grafikprozessoren für mehr Leistung bei Anwendungen wie SolidWorks, 3ds Max, AutoCAD und vielen anderen. Quadro Lösungen werden von Nvidia entwickelt, gebaut und unterstützt, um höchste Qualitätsstandards und branchenführende Leistung, Funktionen und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
NVIDIA Quadro 2000 by PNY - Grafikkarten - Quadro 2000 - 1 GB GDDR5 - PCIe 2.0 x16 - DVI, 2 x DisplayPort - bulk
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA), Nvidia nVIEW Multi-Display Technology, Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia GigaThread-Technologie, Nvidia 3D Vision-Technologie, Nvidia Scalable Geometry Engine, NVIDIA Parallel DataCache, Nvidia SLI Mosaic Technology , HDCP
Max Auflösung
2560 x 1600 bei 60 Hz
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenCL, DirectCompute 5.0, OpenGL 4.0
Schnittstellen
DVI-I (Dual-Link) ¦ 2 x DisplayPort
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 2560 x 1600
RAMDAC
400 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x16
Grafik-Engine
NVIDIA Quadro 2000
Speicher
Technologie
GDDR5 SDRAM
Grösse
1 GB
Busbreite
128-bit
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Tiefe
17.8 cm
Höhe
11.1 cm
Verpackung
Bulk
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Videoausgang
Maximale Farbauflösung (extern)
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, grafikkarte pcie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,17*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,12*
€ 624,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,70*
€ 619,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,17*
€ 613,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
84322
ab € 35,07*
Zubehör
C2G
81189
ab € 14,84*
Zubehör
C2G
82005
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG