Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 50 x DVD+R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3097395
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43758
EAN/GTIN:
     5053973956879
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Verbatim DVDR/RW nutzt die Technologie von MKM/Verbatim, die eine hervorragende Qualität der Aufnahmen gewährleistet. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Mitsubishi Chemical und die enge Zusammenarbeit mit Laufwerkherstellern gewährleisten die breite Kompatibilität der Verbatim-Discs, die sich ideal für die gemeinsame Nutzung von Computerdaten, Heimvideos, Fotos und Musik eignen.
Verbatim - 50 x DVD+R DL - 8.5 GB (240 Min.) 8x - mattsilber - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R DL
Farbe
Mattsilber
Anzahl mitgelieferter Medien
50
Max. Schreibgeschwindigkeit
8x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
AZO-Aufzeichnungsschicht
Aufnahmezeit
240 Min.
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.