|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-3097006 Herst.-Nr.: 35143 EAN/GTIN: 4019976351432 |
| |
|
|  |  |
 | Iomega SSD Flash External Drive - Solid-State-Disk - 256 GB - extern ( tragbar ) - 4.6 cm ( 1.8" ) - USB 3.0 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 4.6 cm ( 1.8" ) |  | Breite | 6.9 cm |  | Tiefe | 11 cm |  | Höhe | 0.9 cm |  | Gewicht | 109 g |  | Gerätetyp | Solid-State-Disk - extern ( tragbar ) |  | Kapazität | 256 GB |  | Merkmale | Robust, DropGuard Xtreme II , 256-Bit-AES |  | Schnittstelle | USB 3.0 |  | NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie mit Produktregistrierung | Verschiedenes | Farbe | Schwarz |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.0) |  | Interner Datendurchsatz | 191 MBps (lesen)/ 130 MBps (Schreiben) | Zuverlässigkeit | MTBF | 1,200,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | Iomega Protection Suite |  | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.4 - 10.6 |  | Details der Systemanforderungen | Windows XP/Vista/7 - RAM 256 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Festplatte extern, IDE Flash Module, Solid State Disk, Solid State Drive, SSD, USB Festplatte, USB Festplatten, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB HDD, externe festplatte usb 3.0, iomega externe festplatte, solid state disk usb |
|  |  |
| |