Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evoluent VerticalMouse 4 Left


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3096972
Hersteller:
     Evoluent
Herst.-Nr.:
     VM4L
EAN/GTIN:
     5054629329054
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Evoluent VerticalMouse 4 Left - Vertikale Maus - ergonomisch - Für Linkshänder - Laser - 6 Tasten - kabelgebunden - USB - Grau, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.9 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
135 g
Farbe
Grau, Silber
Gerätetyp
Vertikale Maus
Ausrichtung
Für Linkshänder
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X oder später, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Zeigergeschwindigkeitsanzeiger, 6 programmierbare Tasten, blau beleuchtetes Logo, Daumenauflage, einstellbarer optischer Sensor, Finger Flange
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
6
Schnittstelle
USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evoluent
VM4R
ab € 61,17*
Ähnlich
Evoluent
VM3R2-RSB
ab € 48,16*
Ähnlich
Evoluent
VM4RB
ab € 75,73*
Ähnlich
Evoluent
VM4R-W
ab € 74,96*
Ähnlich
Evoluent
VM4SW
ab € 75,17*
Ähnlich
Evoluent
VMSR
ab € 40,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.