Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3096946
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CQ783A
EAN/GTIN:
     8849629331070
Suchbegriffe:
Andruckrolle Drucker
Druckwalze Etikettendrucker
Etikettendruckerwalze
Umlenkwalze Etikettendrucker
Mit dieser zusätzlichen Spindel können Sie schnell zwischen zwei Papiersorten wechseln. Zuverlässiger und effizienter Druck von qualitativ hochwertigen Grafiken und breitformatigen Bildern.
HP - Spindel - 610 mm (24") - für DesignJet T770, T790, T790ps, Z2600, Z6, Z9+
Weitere Informationen:
Allgemein
Mediengrößen
Rolle A1 (61,0 cm)
Produkttyp
Spindel
Medienrollenbreite
610 mm (24")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
73 cm x 16 cm x 16 cm / 1.5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP DesignJet T770 (24"), T770 Hard Disk Version (24"), T790 ePrinter (24"), T790ps ePrinter (24"), Z2600 PostScript (24"), Z6 PostScript (24"), Z9+ PostScript (24")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.