Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TrueColours Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta, durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3093628
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800015-540
EAN/GTIN:
     5051964068525
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
farbband kartendrucker zebra
TrueColors Multi-Panel-Farbbänder nutzen Wärme, um einen Prozess namens Farbstoffsublimationstransfer einzuleiten, bei dem der Farbstoff auf dem Farbband in ein Gas verdampft und an der Druckkopfstation auf die Karte übertragen wird. Es sind verschiedene Farbband-Panel-Kombinationen erhältlich (einige verwenden ein durchsichtiges, schützendes Overcoat (O)-Panel, das im letzten Druckschritt auf die gesamte Karte aufgebracht wird, um das Kartenbild zu schützen). Das 5-Panel-Farbband (YMCKO) ist für den Vollfarbdruck auf einer oder beiden Seiten einer Karte ausgelegt.
Zebra TrueColours - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta, durchsichtig - Farbband - für Zebra P310i, P320i, P330i, P420i, P430i, P520i
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta, durchsichtig
Drucktechnologie
Farbensublimierung
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 330 Bilder
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra P310i, P320i, P330i, P420i, P430i, P520i
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.