| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3089988 Herst.-Nr.: 61776 EAN/GTIN: 4043619617760 |
| | |
|
| | |
| Dieser Adapter ermöglicht es Ihnen, alle externen SATA- oder eSATAp-Geräte über USB 3.0 oder USB 2.0 an Ihren PC oder Ihr Notebook anzuschließen. Dies ist eine einfache und bequeme Lösung für den Fall, dass Ihr Computer noch nicht über einen SATA- oder eSATAp-Anschluss verfügt. Der eSATAp-Anschluss ermöglicht den direkten Anschluss einer 2,5"-SATA-Festplatte ohne zusätzliche Stromversorgung. Delock USB 3.0 to eSATAp adapter - Speicher-Controller - SATA 3Gb/s - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Speicher-Controller - extern | | Host-Bus | USB 3.0 | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 - 10.6 | Massenspeicher-Controller | Unterstützte Geräte | Festplatte | | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB 3.0 | | Schnittstellen | 1 x SATA 3Gb/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |