Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera Magnetische Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3089828
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     57507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Primera - Glänzend - weiß - Rolle (21,6 cm x 182 m) 1 Rolle(n) magnetische Etiketten - für Primera CX1200 Digital Label Press, CX1200e Digital Color Label Press
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (21,6 cm x 182 m)
Medientyp
Magnetische Etiketten
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Primera CX1200 Digital Label Press, CX1200e Digital Color Label Press
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,23*
€ 473,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,39*
€ 464,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,93*
€ 417,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,01*
€ 406,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,30*
€ 383,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.