| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3084532 Herst.-Nr.: CM997A EAN/GTIN: 8856314483112 |
| |
|
| | |
| Die HP 761 Mattschwarz DesignJet Tintenpatrone (775 ml) ermöglicht den kostengünstigen Druck gestochen scharfer, außerordentlich detailgenauer Zeichnungen. Dieses Original HP Zubehör ermöglicht Druckvorgänge mit geringem Aufwand und hoher Produktivität, sodass Sie problemlos drucken und Top-Ergebnisse liefern können. HP 761 - 775 ml - mit hoher Kapazität - mattschwarz - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T7100, T7200 Production Printer Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 32.4 cm | | Transporttiefe | 12 cm | | Transporthöhe | 6.4 cm | | Transportgewicht | 1.09 kg | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 1 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Mattschwarz (pigmentiert) | | Kapazität | 775 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | DesignJet | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet T7100, T7200 Production Printer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |