| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3084530 Herst.-Nr.: CM995A EAN/GTIN: 8856314482986 |
| |
|
| | |
| Mit der HP 761 Grau DesignJet Tintenpatrone (400 ml) können Sie einfach alles drucken – von kostengünstigen, gestochen scharfen, präzisen Zeichnungen bis hin zu hochwertigen Farbpräsentationen. Original HP Zubehör ermöglicht wartungsarmes, hoch produktives Drucken. HP 761 - 400 ml - Grau - original - DesignJet - Tintenpatrone - für DesignJet T7100, T7200 Production Printer Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 17.4 cm | | Transporttiefe | 11.4 cm | | Transporthöhe | 5.3 cm | | Transportgewicht | 630 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 570 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Grau | | Kapazität | 400 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | HP Untermarke | DesignJet | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet T7100, T7200 Production Printer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp grau, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |