Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Aufnahmerolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3084479
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CQ752A
EAN/GTIN:
     8849629047186
Suchbegriffe:
Aufnahmerolle
hp aufnahmerolle
Durch diese Aufrollvorrichtung können vielbeschäftigte CAD-, GIS- und PSP-Spezialisten die Zeit optimal und produktiver nutzen, indem kontinuierliche Druckläufe ohne Benutzereingriff auf langen Medienrollen selbst über Nacht ausgeführt werden. Die Vorrichtung kann Medien mit der Druckseite nach innen oder außen aufrollen.
HP - Aufnahmerolle - 1067 mm (42") - für DesignJet Z6200, Z6810 Production (42")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Aufnahmerolle
Medienrollenbreite
1067 mm (42")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
140 cm x 66.5 cm x 23 cm / 15.2 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP DesignJet Z6200, Z6810 Production (42")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,40*
€ 862,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,15*
€ 853,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,74*
€ 829,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,44*
€ 796,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,77*
€ 768,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.