Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 126A Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 126A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 126A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
HP 126A Gelb Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-3084456
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE312A
EAN/GTIN:
     8849621611422
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
HP 126 LaserJet Zubehör überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck – mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren.
HP 126A - Gelb - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE312A) - für Color LaserJet Pro CP1025; LaserJet Pro MFP M175; TopShot LaserJet Pro M275
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
36.3 cm
Transporttiefe
8.3 cm
Transporthöhe
8.6 cm
Transportgewicht
500 g
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
300 g
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
14 %
Media
Mitgeliefertes Zubehör
Recycling-Leitfaden
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw ¦ HP LaserJet Pro MFP M175a, MFP M175nw ¦ HP TopShot LaserJet Pro M275 MFP
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.