| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3083472 Herst.-Nr.: CH646A EAN/GTIN: 8856314482122 |
| |
|
| | |
| Der HP 761 Magenta/Cyan DesignJet Druckkopf ermöglicht den kostengünstigen Druck gestochen scharfer, detailgenauer Zeichnungen ebenso wie hochwertige Farbpräsentationen. Er gewährleistet Druckvorgänge mit geringem Aufwand und hoher Produktivität für problemloses Drucken und Top-Ergebnisse. HP 761 - Cyan, Magenta - Druckkopf - für DesignJet T7100, T7200 Production Printer Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 2.8 cm | | Transporttiefe | 14.3 cm | | Transporthöhe | 13.2 cm | | Transportgewicht | 110 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 70 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet T7100, T7200 Production Printer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hewlett-packard druckerpatrone cyan, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| |