| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3083471 Herst.-Nr.: CH645A EAN/GTIN: 8856314482054 |
| |
|
| | |
| Der HP 761 Gelb DesignJet Druckkopf ermöglicht den kostengünstigen Druck gestochen scharfer, detailgenauer Zeichnungen ebenso wie hochwertige Farbpräsentationen. Er gewährleistet Druckvorgänge mit geringem Aufwand und hoher Produktivität für problemloses Drucken und Top-Ergebnisse. HP 761 - Gelb - Druckkopf - für DesignJet T7100, T7200 Production Printer Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 14.3 cm | | Transporttiefe | 2.8 cm | | Transporthöhe | 13.2 cm | | Transportgewicht | 110 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 70 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet T7100, T7200 Production Printer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, hp druckerpatrone yellow, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| |