Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Xerox N to DN Upgrade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox N to DN Upgrade Duplexeinheit für ColorQube 8570 8570/DNB 8570DN 8570DT 8570N 8870DN
Xerox N to DN Upgrade Duplexeinheit für ColorQube 8570 8570/DNB 8570DN 8570DT 8570N 8870DN
Artikel-Nr.:
     C1002-3083447
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04144
EAN/GTIN:
     0095205877182
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
duplex unit
Xerox N to DN Upgrade - Duplexeinheit - für ColorQube 8570, 8570/DNB, 8570DN, 8570DT, 8570N, 8870DN
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Duplexeinheit
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
17.1 cm x 15.9 cm x 8.3 cm / 0.1 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox ColorQube 8570, 8570/DNB, 8570DN, 8570DT, 8570N, 8870DN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,03*
€ 197,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Xerox
097S03636
ab € 261,10*
Sonstiges
Xerox
097S04673
ab € 61,77*
Sonstiges
Xerox
108R00931
ab € 116,45*
Sonstiges
Xerox
108R00933
ab € 106,69*
Sonstiges
Xerox
108R00932
ab € 116,14*
Sonstiges
Xerox
108R00935
ab € 114,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG