|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-3083438 Herst.-Nr.: 109R00783 EAN/GTIN: 0095205761566 |
| |
|
|  |  |
 | Xerox Extendend Capacity - Wartungskit - 30000 Seiten - für ColorQube 8570, 8700, 8870, 8900 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 11.1 cm |  | Transporttiefe | 39.4 cm |  | Transporthöhe | 10.2 cm |  | Transportgewicht | 758 g | Verbrauchsmaterial | Kapazität | Bis zu 30000 Seiten |  | Drucktechnologie | Feste Druckfarbe |  | Verbrauchsmaterialtyp | Wartungskit | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Xerox ColorQube 8570, 8570DN, 8570DT, 8570N, 8700, 8700_AS, 8700S, 8700X, 8700XF, 8870DN, 8900, 8900X |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |