Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-170025440656 Herst.-Nr.: CE020A EAN/GTIN: 0884962986462 |
| |
|
| | |
| Der HP 771 Fotoschwarz/Hellgrau DesignJet Druckkopf bietet die Qualität, die Ihre Kunden erwarten, und ermöglicht schnelle Lieferzeiten. HP DesignJet Druckköpfe sorgen für hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten. HP 771 - Hellgrau, Photo schwarz - Druckkopf - für DesignJet Z6200, Z6600, Z6610, Z6800, Z6810 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 14.3 cm | | Transporttiefe | 2.8 cm | | Transporthöhe | 13.2 cm | | Transportgewicht | 110 g | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 70 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Hellgrau, Photo schwarz (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckkopf | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet Z6200, Z6600 Production Printer, Z6610 Production, Z6800 Photo Production, Z6810 Production |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerkopf, Druckkopf, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp schwarz, hp druckerkopf, druckkopf |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro 2er Pack | € 1,95* | ab € 153,75* | € 188,13* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 4,15* | ab € 161,45* | € 197,47* | | | | | 2 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 2,50* | ab € 164,56* | € 197,82* | | | | | 4 Tage | | | | | pro 2er Pack | Frei Haus | ab € 165,41* | € 199,32* | | | | | 17 Tage | | | | | pro 2er Pack | € 3,90* | ab € 165,89* | € 199,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|