Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 650A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 650A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 650A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
HP 650A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche
Artikel-Nr.:
     C1002-3081201
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE271A
EAN/GTIN:
     8887815501982
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie herausragende Geschäftsdokumente mit brillanten Farben in Fotoqualität. Die HP ColorSphere Technologie liefert professionelle Farbdokumente in konsistenter Qualität. Mit zuverlässigen Original HP Tonerkartuschen erzielen Sie eine dauerhaft hohe Produktivität und sorgen dafür, dass keine Zeit und kein Zubehör verschwendet werden.
HP 650A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE271A) - für Color LaserJet Enterprise CP5520, CP5525, M750
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
49.2 cm
Transporttiefe
18.8 cm
Transporthöhe
22.5 cm
Transportgewicht
2.62 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
1.8 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Cyan
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten ISO/IEC 19798
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Color LaserJet Enterprise CP5520, CP5520dn, CP5520n, CP5520xh, CP5525dn, CP5525n, CP5525xh, M750dn, M750n, M750xh
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.