|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-3081181 Herst.-Nr.: VCQ4000SDI-PB EAN/GTIN: 3536403338725 |
| |
|
|  |  |
 | NVIDIA Quadro 4000 SDI by PNY - Grafikkarten - Quadro 4000 - 2 GB GDDR5 - PCIe 2.0 x16 - DVI, 2 x DisplayPort, 3 x HD-SDI - mit NVIDIA Quadro SDI Capture Card Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Grafikkarten |  | Besonderheiten | Nvidia nVIEW Multi-Display Technology, Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia GigaThread-Technologie, Nvidia 3D Vision-Technologie, Nvidia Scalable Geometry Engine , HDCP |  | Max Auflösung | 2560 x 1600 bei 60 Hz |  | API-Unterstützung | DirectX 11, OpenCL, DirectCompute 5.0, OpenGL 4.0 |  | Schnittstellen | DVI-I (Dual-Link) ¦ 2 x DisplayPort ¦ VGA - mit Adapter ¦ DVI-I (Dual-Link) - mit Adapter ¦ 3 x HD-SDI ¦ 3D-Brille |  | Kombiniert mit | NVIDIA Quadro SDI Capture Card |  | Bustyp | PCI Express 2.0 x16 |  | Grafik-Engine | NVIDIA Quadro 4000 | Speicher | Technologie | GDDR5 SDRAM |  | Grösse | 2 GB |  | Busbreite | 256-bit | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Software inbegriffen | Display drivers |  | Enthaltene Kabel | 1 x DVI-VGA-Adapter ¦ 1 x DisplayPort-DVI-Adapter | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |  | Peripheriegeräte / Schnittstellen | DVD-ROM |  | Details der Systemanforderungen | Core i7 - RAM 1 GB - HD 100 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |