Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Monochrome ribbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3080595
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     R2217
EAN/GTIN:
     4054318751495
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
farbband kartendrucker evolis
Diese Druckerbänder optimal unterstützen alle Funktionen der Drucker. Die Monochrombänder wurden von der F&E- und der Qualitätssicherungsabteilung bei Evolis umfassend getestet und garantieren somit für allerhöchste Druckqualität und Zuverlässigkeit.
Evolis Monochrome ribbon - Silber - Farbband - für Evolis Primacy 2, Tattoo 2, Tattoo Rewrite
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Silber
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 500 Karten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Evolis Primacy 2 Duplex Expert, Primacy 2 Duplex Wireless, Primacy 2 Simplex Expert, Primacy 2 Simplex Wireless, Tattoo 2, Tattoo Rewrite
Weitere Suchbegriffe: farbband kartendrucker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.