Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Monochrome ribbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3080586
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     R2015
EAN/GTIN:
     5711045730269
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kartendrucker
Diese Druckerbänder optimal unterstützen alle Funktionen der Drucker. Die Monochrombänder wurden von der F&E- und der Qualitätssicherungsabteilung bei Evolis umfassend getestet und garantieren somit für allerhöchste Druckqualität und Zuverlässigkeit.
Evolis Monochrome ribbon - Weiß - Farbband - für Evolis Dualys, Dualys3, Pebble 4, Pebble4, Primacy 2, Quantum, Securion
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Weiß
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 1000 Karten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Evolis Dualys, Dualys3 Basic, Dualys3 Basic Mag, Pebble 4 Basic, Pebble4 Mag, Primacy 2 Duplex Expert, Primacy 2 Duplex Wireless, Primacy 2 Simplex Expert, Primacy 2 Simplex Wireless, Quantum, Securion
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
CBGP0001C
ab € 39,32*
Zubehör
Evolis
CBGR0100C
ab € 29,88*
Zubehör
Evolis
CBGR0500K
ab € 10,62*
Zubehör
Evolis
R2029
ab € 11,82*
Zubehör
Evolis
R2016
ab € 45,38*
Zubehör
Evolis
R2017
ab € 40,39*
Zubehör
Evolis
R2018
ab € 28,99*
Zubehör
Evolis
R2030
ab € 24,34*
Zubehör
Evolis
R3013
ab € 33,34*
Zubehör
Evolis
R3314
ab € 42,81*
Zubehör
Evolis
R7H006NAA
ab € 38,57*
Zubehör
Evolis
RCT014NAA
ab € 6,73*
Zubehör
Evolis
RCT015NAA
ab € 18,61*
Zubehör
Evolis
RCT016NAA
ab € 55,41*
Zubehör
Evolis
RCT017NAA
ab € 43,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.