| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3055541 Herst.-Nr.: 75841 EAN/GTIN: 0665188758411 |
| |
|
| | |
| Primera TuffCoat Extreme - Polyester - glänzend - permanenter Acrylklebstoff - weiß - 63.5 x 76.2 mm 700 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 700) Etiketten - für Primera LX400 Color Label Printer Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 63.5 x 76.2 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Medienfarbe | Weiß | | Merkmale | Wasserbeständig | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 700 | | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 700 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Acrylklebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Primera LX400 Color Label Printer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |