Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Conceptronic Speichergehäuse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1002-3051569
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CHD2DUB
EAN/GTIN:
     4015867173749
Conceptronic - Speichergehäuse - 6.4 cm ( 2.5" ) - 1 Sender/Kanal - SATA 1.5Gb/s - 150 MBps - USB 2.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
6.4 cm ( 2.5" )
Host-Bus
USB 2.0
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Einschübe
1 x intern - 6.4 cm ( 2.5" )
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
150 MBps
Anzahl Kanäle
1
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,46*
€ 13,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG