Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NEC M300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3049521
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60002968
EAN/GTIN:
     5028695608344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DV-Projektor
LCD-Projektor
NEC M300W - LCD-Projektor - 3000 lm - 1280 x 800 - Breitbild - HD 720p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
LCD-Projektor - HD 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
2 x VGA / Component Video-Eingabe - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x Audio Line-In - RCA-Phono x 2 ¦ 2 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 2 x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 6 Monate/1000 Stunden
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, Sicherheitsleiste
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
TUV GS, RoHS, GOST-R
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
302 Watt
Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby)
0.4 Watt
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50 - 60 Hz )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Video-Modi
480p, 720p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 1080/50i
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, S-Video
Eingabegerät
Typ
Extern
Maße und Gewicht
Breite
33.9 cm
Tiefe
25.7 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.7-2.2
Zoomfaktor
1.7x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Keystone-Korrektur-Typ
Digital
Projektor
Sichtbare Bildfläche
63.5 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Eco-Mode-Technologie, Colour Management System, Bild sperren, Micro Lens Array (MLA) Technology, Wiedergabe von JPEG-Fotos, Korrektur der Wandfarbe, Auto Vertical Keystone, Deep Color
Helligkeit
3000 lm
Kontrastverhältnis
2000:1
Lampentyp
230 Watt
Projektionsdistanz
0.7 m - 14.7 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (nativ) / 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3 - 2.2 :1
Lampenlebensdauer
4000 Stunde(n) / 5000 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Natives Seitenverhältnis
Breitbild
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Aspect Control
Weitere Suchbegriffe: beamer lcd nec, beamer nec, beamer lcd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 856,87*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,39*
€ 1.057,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,87*
€ 1.019,68
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
NEC
60003086
ab € 950,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG