Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LG BX403B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3049441
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BX403B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
Daten-Video-Projektor
DLP-Projektor
DV-Projektor
LG BX403B - DLP-Projektor - 4000 lm - 1024 x 768 - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x seriell RS-232C ( Verwaltung ) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ( Verwaltung ) ¦ 2 x VGA / Component Video-Eingabe - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x VGA-Output - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
430 Watt
Nominale Spannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
33 dB
Schallemission (Sparmodus)
30 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video, Component Video
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Eingabegerät
Typ
Extern
Videoausgang
Analoges Videosignal
RGB
Maße und Gewicht
Breite
40.3 cm
Tiefe
29.3 cm
Höhe
13.6 cm
Gewicht
5.8 kg
Objektiv
Zoomfaktor
1.2x
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Keystone-Korrektur-Typ
Digital
Projektor
Sichtbare Bildfläche
762 cm
Besonderheiten
6-Segment-Farbrad, BrilliantColor, Unterstützung des Bildformats 16:9, VIDI Lighting Technology
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
2800:1
Lampentyp
300 Watt
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768)
Gleichmäßigkeit
80 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.23 - 1.47:1
Lampenlebensdauer
2000 Stunde(n) / 2500 Stunde(n) (Energiesparmodus)
Natives Seitenverhältnis
4:3
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Weitere Suchbegriffe: beamer lg, dlp beamer, beamer 4000 ansi
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,60*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,56*
€ 799,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,60*
€ 795,63
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LG LED Projektor PA70G, 700 ANSI Lumen, Native WXGA (1.280x800)
LG
PA70G
ab € 433,29*
Ähnlich
LG LED Projektor PB60G, 500 ANSI Lumen, Native WXGA (1.280x800)
LG
PB60G
ab € 340,46*
Ähnlich
LG Projektor BW286, 2800 ANSI Lumen, Native WGXA (1.280x800) Bild 1
LG
BW286.AEU
ab € 497,90*
Ähnlich
LG Projektor BX286, 2800 ANSI Lumen, Native XGA (1024x768) Bild 1
LG
BX286.AEU
ab € 418,89*
Ähnlich
LG Projektor CF3DA, 2500 ANSI Lumen (2D), 1250 ANSI Lumen (3D) Bild 1
LG
CF3DA.AEU
€ 7.355,87*
Ähnlich
LG Projektor HW300Y, 300 ANSI Lumen, Native WXGA (1.280x800) Bild 1
LG
HW300Y.AEU
ab € 360,45*
Ähnlich
LG Projektor PA72G, 700 ANSI Lumen, Native WXGA (1.280x800) Bild 1
LG
PA72G.AEU
ab € 492,51*
Ähnlich
LG Projektor PB62G, 500 ANSI Lumen, Native WXGA (1.280 x 800) Bild 1
LG
PB62G.AEU
ab € 386,56*
Ähnlich
Format: 200x150
Optoma
E1P1D0G1E031.SCN
ab € 927,61*
Ähnlich
Format: 200x150
Optoma
E1P1D0F1E031
ab € 930,47*
Ähnlich
Optoma
EW762
ab € 722,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG