| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3046253 Herst.-Nr.: 75905 EAN/GTIN: 0665188759050 |
| |
|
| | |
| Weißes TuffCoat Extreme Gloss Polyester-Etikettenmaterial hat eine strahlend weiße, glänzende Oberfläche mit ausgezeichneter Wasserbeständigkeit. Primera TuffCoat Extreme - Polyester - glänzend - permanenter Acrylklebstoff - hochweiß - 101.6 x 152.4 mm 400 Etikett(en) (1 Rolle(n) x 400) Etiketten - für Primera LX810 Color Label Printer Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 101.6 x 152.4 mm | | Medientyp | Etiketten | | Produktmaterial | Polyester | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Medienfarbe | Hochweiß | | Merkmale | Wasserbeständig | | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 400 | | Anz. Medien mit Karten | 1 Rolle(n) | | Enthaltene Menge | 400 Etikett(en) | | Klebstofftyp | Permanenter Acrylklebstoff | | Ausführung der Oberfläche | Glänzend | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Primera LX810 Color Label Printer |
|
| | |
| | | |
| |