Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Premium Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     690-710501
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4464
EAN/GTIN:
     4008705128469
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißgrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
HERMA Premium - Papier - matt - permanent selbstklebend - weiß - 70 x 37 mm 2400 Etikett(en) (100 Bogen x 24) laminierte Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
70 x 37 mm
Medientyp
Laminierte Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Rechtwinklige Ecken, chlorfrei
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
24
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
100 Bogen
Enthaltene Menge
2400 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanent selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
19
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,77*
€ 20,86*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 21,24*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,55*
€ 22,41*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,95*
€ 22,41*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,09*
€ 22,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,00658* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.