Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 467-HERM5099 Herst.-Nr.: 5099 EAN/GTIN: 4008705050999 |
| |
|
|  |  |
 | HERMA SuperPrint - Selbstklebende undurchsichtige Hefteretiketten - grün - 61 x 192 mm - 100 Stck. ( 25 Bogen x 4 ) Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | 61 x 192 mm |  | Medientyp | Selbstklebende undurchsichtige Hefteretiketten |  | Medienfarbe | Grün |  | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 4 |  | Format Medien mit Karten | A4 (210 x 297 mm) |  | Anz. Medien mit Karten | 25 Bogen |  | Enthaltene Menge | 100 Stck. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Papieretiketten, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, herma ordnerrückenetiketten 192 x 61 mm, ordneretikett herma, ordneretiketten grün |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | pro Packung | € 4,45* | ab € 6,62* | € 8,11* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 4,73* | ab € 6,78* | € 8,30* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 5,75* | ab € 6,81* | € 8,34* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 6,50* | ab € 7,26* | € 8,49* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,80* | ab € 7,75* | € 9,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,08275* pro Etikette) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|