Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832B-125464
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5096
EAN/GTIN:
     4008705050968
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
HERMA Special - Papier - matt - permanent selbstklebend - Gelb - 192 x 61 mm 80 Etikett(en) (20 Bogen x 4) undurchsichtige Aktenetiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001:2008
Produkt-Recycling-Inhalt
100 %
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
192 x 61 mm
Medientyp
Undurchsichtige Aktenetiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Medienfarbe
Gelb
Merkmale
Runde Ecken, chlorfrei
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
4
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
20 Bogen
Enthaltene Menge
80 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanent selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
Umweltschutzstandards
PEFC-zertifiziert
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,50*
€ 6,65*
2 Tage
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 6,66*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 6,69*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,08125* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.